





42.50 CHF/ Unitéhors TVA
45.94 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.09.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 42.50 CHF | - |
10+ | 30.80 CHF | 27.53% |
25+ | 26.40 CHF | 37.88% |
50+ | 23.00 CHF | 45.88% |
100+ | 20.50 CHF | 51.76% |
250+ | 18.50 CHF | 56.47% |
500+ | 16.90 CHF | 60.24% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | 9011 |
Matériau du joint | PUR |
Diamètre intérieur | 60.32 mm |
Diamètre extérieur | 73.03 mm |
Largeur de la rainure | 10.5 mm |
Matériel energizer | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |