





24.70 CHF/ Unitéhors TVA
26.70 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 09.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 24.70 CHF | - |
10+ | 15.20 CHF | 38.46% |
25+ | 12.50 CHF | 49.39% |
50+ | 10.40 CHF | 57.89% |
100+ | 9.00 CHF | 63.56% |
250+ | 8.10 CHF | 67.21% |
500+ | 7.25 CHF | 70.65% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | 9011 |
Matériau du joint | PUR |
Diamètre intérieur | 57.15 mm |
Diamètre extérieur | 69.85 mm |
Largeur de la rainure | 10.5 mm |
Matériel energizer | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |