





36.70 CHF/ Unitéhors TVA
39.67 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.09.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 36.70 CHF | - |
10+ | 25.80 CHF | 29.70% |
25+ | 22.00 CHF | 40.05% |
50+ | 19.10 CHF | 47.96% |
100+ | 16.90 CHF | 53.95% |
250+ | 15.30 CHF | 58.31% |
500+ | 13.90 CHF | 62.13% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | 9011 |
Matériau du joint | PUR |
Diamètre intérieur | 57.15 mm |
Diamètre extérieur | 66.65 mm |
Largeur de la rainure | 10.5 mm |
Matériel energizer | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |