





40.50 CHF/ Unitéhors TVA
43.78 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.09.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 40.50 CHF | - |
10+ | 29.10 CHF | 28.15% |
25+ | 24.80 CHF | 38.77% |
50+ | 21.60 CHF | 46.67% |
100+ | 19.20 CHF | 52.59% |
250+ | 17.30 CHF | 57.28% |
500+ | 15.80 CHF | 60.99% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | 9011 |
Matériau du joint | PUR |
Diamètre intérieur | 56 mm |
Diamètre extérieur | 66 mm |
Largeur de la rainure | 11 mm |
Matériel energizer | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |