





49.20 CHF/ Unitéhors TVA
53.19 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.09.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 49.20 CHF | - |
10+ | 36.50 CHF | 25.81% |
25+ | 31.40 CHF | 36.18% |
50+ | 27.50 CHF | 44.11% |
100+ | 24.30 CHF | 50.61% |
250+ | 22.10 CHF | 55.08% |
500+ | 20.20 CHF | 58.94% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | 9011 |
Matériau du joint | PUR |
Diamètre intérieur | 55 mm |
Diamètre extérieur | 65 mm |
Largeur de la rainure | 11 mm |
Matériel energizer | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |