





37.30 CHF/ Unitéhors TVA
40.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 10.05.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 37.30 CHF | - |
10+ | 26.40 CHF | 29.22% |
25+ | 22.50 CHF | 39.68% |
50+ | 19.40 CHF | 47.99% |
100+ | 17.30 CHF | 53.62% |
250+ | 15.60 CHF | 58.18% |
500+ | 14.20 CHF | 61.93% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | 9011 |
Matériau du joint | PUR |
Diamètre intérieur | 53.98 mm |
Diamètre extérieur | 63.5 mm |
Largeur de la rainure | 9 mm |
Matériel energizer | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |