





34.70 CHF/ Unitéhors TVA
37.51 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 27.09.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 34.70 CHF | - |
10+ | 24.10 CHF | 30.55% |
25+ | 20.50 CHF | 40.92% |
50+ | 17.80 CHF | 48.70% |
100+ | 15.60 CHF | 55.04% |
250+ | 14.20 CHF | 59.08% |
500+ | 12.90 CHF | 62.82% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | 9011 |
Matériau du joint | PUR |
Diamètre intérieur | 53.98 mm |
Diamètre extérieur | 63.42 mm |
Largeur de la rainure | 10.5 mm |
Matériel energizer | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |