





46.60 CHF/ Unitéhors TVA
50.37 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.09.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 46.60 CHF | - |
10+ | 34.40 CHF | 26.18% |
25+ | 29.40 CHF | 36.91% |
50+ | 25.70 CHF | 44.85% |
100+ | 22.90 CHF | 50.86% |
250+ | 20.70 CHF | 55.58% |
500+ | 19.00 CHF | 59.23% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | 9011 |
Matériau du joint | PUR |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Diamètre extérieur | 63 mm |
Largeur de la rainure | 11 mm |
Matériel energizer | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |