





20.50 CHF/ Unitéhors TVA
22.16 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.09.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 20.50 CHF | - |
10+ | 11.60 CHF | 43.41% |
25+ | 9.30 CHF | 54.63% |
50+ | 7.75 CHF | 62.20% |
100+ | 6.65 CHF | 67.56% |
250+ | 5.85 CHF | 71.46% |
500+ | 5.40 CHF | 73.66% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | 9011 |
Matériau du joint | PUR |
Diamètre intérieur | 50.8 mm |
Diamètre extérieur | 63.5 mm |
Largeur de la rainure | 7 mm |
Matériel energizer | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |