





36.00 CHF/ Unitéhors TVA
38.92 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.09.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 36.00 CHF | - |
10+ | 25.30 CHF | 29.72% |
25+ | 21.60 CHF | 40.00% |
50+ | 18.70 CHF | 48.06% |
100+ | 16.60 CHF | 53.89% |
250+ | 15.00 CHF | 58.33% |
500+ | 13.70 CHF | 61.94% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | 9011 |
Matériau du joint | PUR |
Diamètre intérieur | 50.8 mm |
Diamètre extérieur | 63.5 mm |
Largeur de la rainure | 10.5 mm |
Matériel energizer | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |