





38.60 CHF/ Unitéhors TVA
41.73 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.09.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 38.60 CHF | - |
10+ | 26.80 CHF | 30.57% |
25+ | 22.40 CHF | 41.97% |
50+ | 19.10 CHF | 50.52% |
100+ | 16.80 CHF | 56.48% |
250+ | 15.00 CHF | 61.14% |
500+ | 13.60 CHF | 64.77% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | 9011 |
Matériau du joint | PUR |
Diamètre intérieur | 50.8 mm |
Diamètre extérieur | 60.3 mm |
Largeur de la rainure | 10.5 mm |
Matériel energizer | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |