





43.50 CHF/ Unitéhors TVA
47.02 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.09.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 43.50 CHF | - |
10+ | 31.80 CHF | 26.90% |
25+ | 27.10 CHF | 37.70% |
50+ | 23.70 CHF | 45.52% |
100+ | 21.00 CHF | 51.72% |
250+ | 19.00 CHF | 56.32% |
500+ | 17.40 CHF | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | 9011 |
Matériau du joint | PUR |
Diamètre intérieur | 48 mm |
Diamètre extérieur | 63 mm |
Largeur de la rainure | 11 mm |
Matériel energizer | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |