





19.10 CHF/ Unitéhors TVA
20.65 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 25.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 19.10 CHF | - |
10+ | 10.60 CHF | 44.50% |
25+ | 8.40 CHF | 56.02% |
50+ | 7.00 CHF | 63.35% |
100+ | 5.95 CHF | 68.85% |
250+ | 5.15 CHF | 73.04% |
500+ | 4.65 CHF | 75.65% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | 9011 |
Matériau du joint | PUR |
Diamètre intérieur | 47.63 mm |
Diamètre extérieur | 57.15 mm |
Largeur de la rainure | 10.5 mm |
Matériel energizer | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |