





37.10 CHF/ Unitéhors TVA
40.11 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.09.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 37.10 CHF | - |
10+ | 25.40 CHF | 31.54% |
25+ | 21.30 CHF | 42.59% |
50+ | 18.10 CHF | 51.21% |
100+ | 15.90 CHF | 57.14% |
250+ | 14.20 CHF | 61.73% |
500+ | 12.80 CHF | 65.50% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | 9011 |
Matériau du joint | PUR |
Diamètre intérieur | 45 mm |
Diamètre extérieur | 53 mm |
Largeur de la rainure | 9 mm |
Matériel energizer | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |