





35.60 CHF/ Unitéhors TVA
38.48 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.09.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 35.60 CHF | - |
10+ | 24.20 CHF | 32.02% |
25+ | 20.20 CHF | 43.26% |
50+ | 17.30 CHF | 51.40% |
100+ | 15.10 CHF | 57.58% |
250+ | 13.60 CHF | 61.80% |
500+ | 12.30 CHF | 65.45% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | 9011 |
Matériau du joint | PUR |
Diamètre intérieur | 44.45 mm |
Diamètre extérieur | 53.95 mm |
Largeur de la rainure | 10.5 mm |
Matériel energizer | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |