





17.00 CHF/ Unitéhors TVA
18.38 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 17.00 CHF | - |
10+ | 8.70 CHF | 48.82% |
25+ | 6.90 CHF | 59.41% |
50+ | 5.65 CHF | 66.76% |
100+ | 4.70 CHF | 72.35% |
250+ | 4.20 CHF | 75.29% |
500+ | 3.75 CHF | 77.94% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | 9011 |
Matériau du joint | PUR |
Diamètre intérieur | 41.28 mm |
Diamètre extérieur | 50.8 mm |
Largeur de la rainure | 5.3 mm |
Matériel energizer | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |