





19.70 CHF/ Unitéhors TVA
21.30 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 19.70 CHF | - |
10+ | 11.00 CHF | 44.16% |
25+ | 8.70 CHF | 55.84% |
50+ | 7.30 CHF | 62.94% |
100+ | 6.15 CHF | 68.78% |
250+ | 5.55 CHF | 71.83% |
500+ | 4.85 CHF | 75.38% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | 9011 |
Matériau du joint | PUR |
Diamètre intérieur | 41.28 mm |
Diamètre extérieur | 50.8 mm |
Largeur de la rainure | 10.5 mm |
Matériel energizer | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |