





38.60 CHF/ Unitéhors TVA
41.73 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.09.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 38.60 CHF | - |
10+ | 27.50 CHF | 28.76% |
25+ | 23.40 CHF | 39.38% |
50+ | 20.40 CHF | 47.15% |
100+ | 18.10 CHF | 53.11% |
250+ | 16.40 CHF | 57.51% |
500+ | 15.00 CHF | 61.14% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | 9011 |
Matériau du joint | PUR |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 55 mm |
Largeur de la rainure | 11 mm |
Matériel energizer | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |