





34.90 CHF/ Unitéhors TVA
37.73 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.09.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 34.90 CHF | - |
10+ | 23.70 CHF | 32.09% |
25+ | 19.70 CHF | 43.55% |
50+ | 16.90 CHF | 51.58% |
100+ | 14.60 CHF | 58.17% |
250+ | 13.10 CHF | 62.46% |
500+ | 12.00 CHF | 65.62% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | 9011 |
Matériau du joint | PUR |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 48 mm |
Largeur de la rainure | 9 mm |
Matériel energizer | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |