





48.50 CHF/ Unitéhors TVA
52.43 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.09.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 48.50 CHF | - |
10+ | 35.80 CHF | 26.19% |
25+ | 30.70 CHF | 36.70% |
50+ | 26.90 CHF | 44.54% |
100+ | 23.90 CHF | 50.72% |
250+ | 21.70 CHF | 55.26% |
500+ | 19.80 CHF | 59.18% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | 9011 |
Matériau du joint | PUR |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Diamètre extérieur | 55 mm |
Largeur de la rainure | 11 mm |
Matériel energizer | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |