





34.90 CHF/ Unitéhors TVA
37.73 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.09.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 34.90 CHF | - |
10+ | 24.30 CHF | 30.37% |
25+ | 20.70 CHF | 40.69% |
50+ | 17.90 CHF | 48.71% |
100+ | 15.90 CHF | 54.44% |
250+ | 14.30 CHF | 59.03% |
500+ | 13.20 CHF | 62.18% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | 9011 |
Matériau du joint | PUR |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Diamètre extérieur | 50 mm |
Largeur de la rainure | 11 mm |
Matériel energizer | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |