





35.50 CHF/ Unitéhors TVA
38.38 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.09.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 35.50 CHF | - |
10+ | 24.10 CHF | 32.11% |
25+ | 20.10 CHF | 43.38% |
50+ | 17.20 CHF | 51.55% |
100+ | 15.00 CHF | 57.75% |
250+ | 13.50 CHF | 61.97% |
500+ | 12.20 CHF | 65.63% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | 9011 |
Matériau du joint | PUR |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Diamètre extérieur | 45 mm |
Largeur de la rainure | 9 mm |
Matériel energizer | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |