





35.50 CHF/ Unitéhors TVA
38.38 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.09.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 35.50 CHF | - |
10+ | 24.80 CHF | 30.14% |
25+ | 21.20 CHF | 40.28% |
50+ | 18.40 CHF | 48.17% |
100+ | 16.30 CHF | 54.08% |
250+ | 14.60 CHF | 58.87% |
500+ | 13.40 CHF | 62.25% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | 9011 |
Matériau du joint | PUR |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Diamètre extérieur | 45 mm |
Largeur de la rainure | 11 mm |
Matériel energizer | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |