





38.80 CHF/ Unitéhors TVA
41.94 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 05.01.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 38.80 CHF | - |
10+ | 26.90 CHF | 30.67% |
25+ | 22.50 CHF | 42.01% |
50+ | 19.20 CHF | 50.52% |
100+ | 16.90 CHF | 56.44% |
250+ | 15.10 CHF | 61.08% |
500+ | 13.70 CHF | 64.69% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | 9011 |
Matériau du joint | PUR |
Diamètre intérieur | 32 mm |
Diamètre extérieur | 47 mm |
Largeur de la rainure | 11 mm |
Matériel energizer | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |