





39.20 CHF/ Unitéhors TVA
42.38 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.09.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 39.20 CHF | - |
10+ | 27.30 CHF | 30.36% |
25+ | 22.80 CHF | 41.84% |
50+ | 19.40 CHF | 50.51% |
100+ | 17.10 CHF | 56.38% |
250+ | 15.30 CHF | 60.97% |
500+ | 13.80 CHF | 64.80% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | 9011 |
Matériau du joint | PUR |
Diamètre intérieur | 32 mm |
Diamètre extérieur | 40 mm |
Largeur de la rainure | 9 mm |
Matériel energizer | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |