





32.10 CHF/ Unitéhors TVA
34.70 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.09.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 32.10 CHF | - |
10+ | 21.40 CHF | 33.33% |
25+ | 17.70 CHF | 44.86% |
50+ | 15.00 CHF | 53.27% |
100+ | 13.10 CHF | 59.19% |
250+ | 11.70 CHF | 63.55% |
500+ | 10.70 CHF | 66.67% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | 9011 |
Matériau du joint | PUR |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 38 mm |
Largeur de la rainure | 9 mm |
Matériel energizer | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |