





37.70 CHF/ Unitéhors TVA
40.75 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 07.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 37.70 CHF | - |
10+ | 26.00 CHF | 31.03% |
25+ | 21.70 CHF | 42.44% |
50+ | 18.60 CHF | 50.66% |
100+ | 16.30 CHF | 56.76% |
250+ | 14.50 CHF | 61.54% |
500+ | 13.20 CHF | 64.99% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | 9011 |
Matériau du joint | PUR |
Diamètre intérieur | 28 mm |
Diamètre extérieur | 36 mm |
Largeur de la rainure | 6 mm |
Matériel energizer | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |