





17.30 CHF/ Unitéhors TVA
18.70 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 17.30 CHF | - |
10+ | 8.70 CHF | 49.71% |
25+ | 6.80 CHF | 60.69% |
50+ | 5.45 CHF | 68.50% |
100+ | 4.40 CHF | 74.57% |
250+ | 3.80 CHF | 78.03% |
500+ | 3.40 CHF | 80.35% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | 9011 |
Matériau du joint | PUR |
Diamètre intérieur | 25.4 mm |
Diamètre extérieur | 34.92 mm |
Largeur de la rainure | 5.3 mm |
Matériel energizer | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |