





30.10 CHF/ Unitéhors TVA
32.54 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.09.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 30.10 CHF | - |
10+ | 19.70 CHF | 34.55% |
25+ | 16.30 CHF | 45.85% |
50+ | 13.80 CHF | 54.15% |
100+ | 12.00 CHF | 60.13% |
250+ | 10.80 CHF | 64.12% |
500+ | 9.70 CHF | 67.77% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | 9011 |
Matériau du joint | PUR |
Diamètre intérieur | 22 mm |
Diamètre extérieur | 30 mm |
Largeur de la rainure | 8 mm |
Matériel energizer | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |