





14.00 CHF/ Unitéhors TVA
15.13 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.09.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 14.00 CHF | - |
10+ | 6.05 CHF | 56.79% |
25+ | 4.50 CHF | 67.86% |
50+ | 3.45 CHF | 75.36% |
100+ | 2.75 CHF | 80.36% |
250+ | 2.40 CHF | 82.86% |
500+ | 2.10 CHF | 85.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | 9011 |
Matériau du joint | PUR |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Diamètre extérieur | 26 mm |
Largeur de la rainure | 5.5 mm |
Matériel energizer | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |