





32.30 CHF/ Unitéhors TVA
34.92 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.09.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 32.30 CHF | - |
10+ | 21.60 CHF | 33.13% |
25+ | 17.90 CHF | 44.58% |
50+ | 15.20 CHF | 52.94% |
100+ | 13.20 CHF | 59.13% |
250+ | 11.90 CHF | 63.16% |
500+ | 10.80 CHF | 66.56% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | 9011 |
Matériau du joint | PUR |
Diamètre intérieur | 16 mm |
Diamètre extérieur | 26 mm |
Largeur de la rainure | 9 mm |
Matériel energizer | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |