





27.40 CHF/ Unitéhors TVA
29.62 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 07.05.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 27.40 CHF | - |
10+ | 17.30 CHF | 36.86% |
25+ | 14.30 CHF | 47.81% |
50+ | 12.20 CHF | 55.47% |
100+ | 10.60 CHF | 61.31% |
250+ | 9.30 CHF | 66.06% |
500+ | 8.45 CHF | 69.16% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | 9011 |
Matériau du joint | PUR |
Diamètre intérieur | 16 mm |
Diamètre extérieur | 24 mm |
Largeur de la rainure | 5.6 mm |
Matériel energizer | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |