





30.90 CHF/ Unitéhors TVA
33.40 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.09.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 30.90 CHF | - |
10+ | 20.40 CHF | 33.98% |
25+ | 16.80 CHF | 45.63% |
50+ | 14.30 CHF | 53.72% |
100+ | 12.50 CHF | 59.55% |
250+ | 11.10 CHF | 64.08% |
500+ | 10.00 CHF | 67.64% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | 9011 |
Matériau du joint | PUR |
Diamètre intérieur | 15 mm |
Diamètre extérieur | 25 mm |
Largeur de la rainure | 9 mm |
Matériel energizer | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |