





12.30 CHF/ Unitéhors TVA
13.30 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 05.01.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 12.30 CHF | - |
10+ | 4.50 CHF | 63.41% |
25+ | 3.15 CHF | 74.39% |
50+ | 2.30 CHF | 81.30% |
100+ | 1.75 CHF | 85.77% |
250+ | 1.45 CHF | 88.21% |
500+ | 1.20 CHF | 90.24% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | 9011 |
Matériau du joint | PUR |
Diamètre intérieur | 14 mm |
Diamètre extérieur | 24 mm |
Largeur de la rainure | 6.3 mm |
Matériel energizer | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |