





27.00 CHF/ Unitéhors TVA
29.19 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.09.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 27.00 CHF | - |
10+ | 17.10 CHF | 36.67% |
25+ | 14.10 CHF | 47.78% |
50+ | 11.90 CHF | 55.93% |
100+ | 10.30 CHF | 61.85% |
250+ | 9.20 CHF | 65.93% |
500+ | 8.35 CHF | 69.07% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | 9011 |
Matériau du joint | PUR |
Diamètre intérieur | 12 mm |
Diamètre extérieur | 20 mm |
Largeur de la rainure | 7 mm |
Matériel energizer | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |