





31.50 CHF/ Unitéhors TVA
34.05 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.09.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 31.50 CHF | - |
10+ | 20.90 CHF | 33.65% |
25+ | 17.30 CHF | 45.08% |
50+ | 14.80 CHF | 53.02% |
100+ | 12.80 CHF | 59.37% |
250+ | 11.40 CHF | 63.81% |
500+ | 10.30 CHF | 67.30% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | 9011 |
Matériau du joint | PUR |
Diamètre intérieur | 101.6 mm |
Diamètre extérieur | 111.12 mm |
Largeur de la rainure | 10.5 mm |
Matériel energizer | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |