
49.90 CHF/ Unitéhors TVA
53.94 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 10.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 49.90 CHF | - |
5+ | 33.45 CHF | 32.97% |
10+ | 32.40 CHF | 35.07% |
25+ | 31.40 CHF | 37.07% |
38+ | 30.80 CHF | 38.28% |
57+ | 30.15 CHF | 39.58% |
86+ | 29.50 CHF | 40.88% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Matériau | Acier |
Taille de Raccord 1 | 1/4" NPT |
Taille de Raccord 2 | 1/8" NPT |
H1 | 14 mm |
L1 | 27.7 mm |
L2 | 17 mm |