Eriks

Jarret 90° mâle/femelle BSP 08 BP 02-02 90 1/8"

  • ERIKS:14899534
Image 1
Ajouter à la liste

19.10 CHF/ Unitéhors TVA

20.65 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 10.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

19.10 CHF

-

5+

12.90 CHF

32.46%

10+

12.60 CHF

34.03%

25+

12.05 CHF

36.91%

38+

11.80 CHF

38.22%

57+

11.50 CHF

39.79%

86+

11.30 CHF

40.84%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Matériau
Acier
Taille de Raccord 1
1/8" BSP con.
Taille de Raccord 2
1/8" BSP cyl.
H1
14 mm
L1
19.8 mm
L2
16.8 mm