
25.20 CHF/ Unitéhors TVA
27.24 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 25.20 CHF | - |
5+ | 22.05 CHF | 12.50% |
10+ | 20.90 CHF | 17.06% |
25+ | 19.80 CHF | 21.43% |
38+ | 19.40 CHF | 23.02% |
57+ | 18.95 CHF | 24.80% |
86+ | 18.60 CHF | 26.19% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Matériau | Acier |
Taille de Raccord 1 | 3/4" BSP cyl. |
Taille de Raccord 2 | 3/4" BSP con. |
H1 | 27 mm |
L1 | 38 mm |
L2 | 42 mm |