
14.30 CHF/ Unitéhors TVA
15.46 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 14.30 CHF | - |
5+ | 12.50 CHF | 12.59% |
10+ | 11.90 CHF | 16.78% |
25+ | 11.35 CHF | 20.63% |
38+ | 11.15 CHF | 22.03% |
57+ | 10.95 CHF | 23.43% |
86+ | 10.75 CHF | 24.83% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Matériau | Acier |
Taille de Raccord 1 | 3/8" BSP cyl. |
Taille de Raccord 2 | 3/8" BSP con. |
H1 | 19 mm |
L1 | 29 mm |
L2 | 31 mm |