
25.55 CHF/ Unitéhors TVA
27.62 CHFTVA incluse
24 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 25.55 CHF | - |
5+ | 17.10 CHF | 33.07% |
10+ | 16.60 CHF | 35.03% |
25+ | 16.00 CHF | 37.38% |
38+ | 15.70 CHF | 38.55% |
57+ | 15.40 CHF | 39.73% |
86+ | 15.05 CHF | 41.10% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Matériau | Acier |
Taille de Raccord 1 | 1/4" BSP cyl. |
Taille de Raccord 2 | 1/4" BSP con. |
H1 | 14 mm |
L1 | 25 mm |
L2 | 27 mm |