
42.65 CHF/ Unitéhors TVA
46.10 CHFTVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 42.65 CHF | - |
5+ | 37.10 CHF | 13.01% |
10+ | 35.30 CHF | 17.23% |
25+ | 33.45 CHF | 21.57% |
38+ | 32.80 CHF | 23.09% |
57+ | 32.10 CHF | 24.74% |
86+ | 31.50 CHF | 26.14% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Matériau | Acier |
Taille de Raccord 1 | 3/4" BSP cyl. |
Taille de Raccord 2 | 3/4" BSP cyl. |
H1 | 27 mm |
H2 | 32 mm |
L1 | 38 mm |
L2 | 49 mm |