
22.15 CHF/ Unitéhors TVA
23.94 CHFTVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 22.15 CHF | - |
5+ | 19.35 CHF | 12.64% |
10+ | 18.35 CHF | 17.16% |
25+ | 17.50 CHF | 20.99% |
38+ | 17.15 CHF | 22.57% |
57+ | 16.80 CHF | 24.15% |
86+ | 16.45 CHF | 25.73% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Matériau | Acier |
Taille de Raccord 1 | 3/8" BSP cyl. |
Taille de Raccord 2 | 3/8" BSP cyl. |
H1 | 19 mm |
H2 | 22 mm |
L1 | 29 mm |
L2 | 36.5 mm |