
25.80 CHF/ Unitéhors TVA
27.89 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 25.80 CHF | - |
5+ | 22.45 CHF | 12.98% |
10+ | 21.30 CHF | 17.44% |
25+ | 20.15 CHF | 21.90% |
38+ | 19.75 CHF | 23.45% |
57+ | 19.35 CHF | 25.00% |
86+ | 18.95 CHF | 26.55% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Matériau | Acier |
Taille de Raccord 1 | 3/8" BSP cyl. |
Taille de Raccord 2 | 1/4" BSP cyl. |
H1 | 19 mm |
H2 | 19 mm |
L1 | 29 mm |
L2 | 33.5 mm |