
17.75 CHF/ Unitéhors TVA
19.19 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 17.75 CHF | - |
5+ | 15.60 CHF | 12.11% |
10+ | 14.70 CHF | 17.18% |
25+ | 14.05 CHF | 20.85% |
38+ | 13.80 CHF | 22.25% |
57+ | 13.55 CHF | 23.66% |
86+ | 13.30 CHF | 25.07% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Matériau | Acier |
Taille de Raccord 1 | 1/4" BSP cyl. |
Taille de Raccord 2 | 1/4" BSP cyl. |
H1 | 14 mm |
H2 | 19 mm |
L1 | 25 mm |
L2 | 31.5 mm |