
16.50 CHF/ Unitéhors TVA
17.84 CHFTVA incluse
211 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 16.50 CHF | - |
5+ | 14.40 CHF | 12.73% |
10+ | 13.70 CHF | 16.97% |
25+ | 13.05 CHF | 20.91% |
38+ | 12.80 CHF | 22.42% |
57+ | 12.55 CHF | 23.94% |
86+ | 12.30 CHF | 25.45% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Matériau | Acier |
Taille de Raccord 1 | 3/8" BSP cyl. |
Taille de Raccord 2 | 3/8" BSP con. |
H1 | 19 mm |
L1 | 25 mm |
L2 | 26 mm |