Eriks

Insertion en caoutchouc pour escaliers EPDM 30x5mm gris

  • ERIKS:13901489
Image 1
Description de produit

Des bandes intercalaires d'escalier sont collées dan une rainure présente et empêchent le glissement lors de l'utilisation de l'escalier.
Ajouter à la liste

15.03 CHF/ Mètrehors TVA

16.25 CHFTVA incluse

46 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

15.03 CHF

-

10+

13.03 CHF

13.31%

25+

9.04 CHF

39.89%

50+

7.37 CHF

51.00%

100+

6.06 CHF

59.71%

500+

5.55 CHF

63.07%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Produit
Profil carré/rectangle
Type
Insertion pour escaliers
Matériau
EPDM
Dureté
65 Shore A
Couleur
Gris
Hauteur
30 mm
Largeur
5 mm
Longueur du rouleau
50 m
B
5 mm
A
30 mm