Eriks

Insertion en caoutchouc pour escaliers EPDM 20x5mm gris

  • ERIKS:13901304
Image 1
Description de produit

Des bandes intercalaires d'escalier sont collées dan une rainure présente et empêchent le glissement lors de l'utilisation de l'escalier.
Ajouter à la liste

11.11 CHF/ Mètrehors TVA

12.01 CHFTVA incluse

600,5 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

11.11 CHF

-

10+

8.68 CHF

21.87%

25+

5.99 CHF

46.08%

50+

4.85 CHF

56.39%

100+

3.97 CHF

64.31%

500+

3.64 CHF

67.28%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Produit
Profil carré/rectangle
Type
Insertion pour escaliers
Matériau
EPDM
Dureté
65 Shore A
Couleur
Gris
Hauteur
20 mm
Largeur
5 mm
Longueur du rouleau
50 m
B
5 mm
A
20 mm