Eriks

Insertion en caoutchouc pour escaliers EPDM 10x5mm noir

  • ERIKS:13900921
Image 1
Description de produit

Des bandes intercalaires d'escalier sont collées dan une rainure présente et empêchent le glissement lors de l'utilisation de l'escalier.
Ajouter à la liste

7.86 CHF/ Mètrehors TVA

8.50 CHFTVA incluse

1860,6 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7.86 CHF

-

10+

5.08 CHF

35.43%

25+

3.47 CHF

55.85%

50+

2.76 CHF

64.95%

100+

2.23 CHF

71.63%

500+

2.05 CHF

73.92%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Produit
Profil carré/rectangle
Type
Insertion pour escaliers
Matériau
EPDM
Dureté
65 Shore A
Couleur
Noir
Hauteur
10 mm
Largeur
5 mm
Longueur du rouleau
50 m
B
5 mm
A
10 mm