Eriks

Garniture presse-étoupe 1799 V 4mm

  • ERIKS:14888823
Image 1
PTFE/graphite. Garniture universelle pour vannes, économique, durable. Type 1799 V est fabriqué en PTFE multifilaire avec dispersion de graphite/PTFE sans huile, selon le processus de tressage fin CHETRA

Caractéristiques du produit:
La garniture est très résistante à la pression et à la chaleur par faible déclivité d'extrusion, ceci combiné à une exceptionnelle capacité de dissipation de la chaleur. Il en résulte de longues périodes d'utilisation et des faibles forces de dérèglement

Domaines d’application:
Pompes centrifuges, Dans la robinetterie d'eau, Eau chaude, produits chimiques, vapeur, huiles et carburants, eaux usées, etc. (limitation d'utilisation pour les produits fortement oxydants.)

Remarque:
Toutes les garnitures au mètre ou en éléments pressés prêts à l'emploi.
Ajouter à la liste

15.23 CHF/ Mètrehors TVA

16.46 CHFTVA incluse

Vendu par: 33,333Commande minimum: 33,333

31 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

15.23 CHF

-

2+

14.25 CHF

6.43%

5+

13.38 CHF

12.15%

10+

13.18 CHF

13.46%

20+

12.99 CHF

14.71%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
1799 V
Portée de pH
de 0 jusqu'à 14